SIEMENS
ブスバー Sentron SENTRON 1袋 10個入
仕様
●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:10mm●コード番号:231-3100
アズワン品番
65-8065-35
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66043865
5ST3765
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください