曜日別特売

プラグハウジング 3極 6.35mm 1列 1袋 250個入

プラグハウジング 3極 6.35mm 1列 1袋 250個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok IIハウジング
TE ConnectivityのユニバーサルMate-N-Lok IIハウジングです。 ユニバーサルMate-N-Lok IIハウジングで使用するコンタクトについては、典型品番 ; 718-0866 718-0866 を参照してください。

仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●ピッチ:6.35mm●極数:3●行数:1●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:189-5897アズワン品番65-7776-57内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044617770025-1
48,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする