ブラック シングルマグカップ 300ml

ブラック シングルマグカップ 300ml - アズワン


アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。クールなブラックカラーで使用場所を選びません。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください

仕様●材質:18-8ステンレス(シリコン焼付塗装)●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77gアズワン品番65-9145-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044775-
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする