曜日別特売

フランジ付きベアリングユニット 4穴 36.512mm

フランジ付きベアリングユニット 4穴 36.512mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き

仕様●内径:36.512mm●長さ:118mm●幅:44.4mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6380アズワン品番65-7896-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66045396Y/UCF 207-23
11,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする