曜日別特売

フレーム オス Heavy Mate Fシリーズ 4極 2列

フレーム オス Heavy Mate Fシリーズ 4極 2列 - AMPHENOL


UL、CSA
Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム
2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。

仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:830 V●極数:4●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2707アズワン品番65-7774-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66045597C146 10P016 000 15
4,720
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする