曜日別特売

ベアリングインサート 16mm 24.8mm

ベアリングインサート 16mm 24.8mm - NSK(日本精工)


Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

仕様●内径:16mm●外径:24.8mm●静定格荷重:4800N●動定格荷重:9550N●コード番号:785-4942アズワン品番65-7992-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660459901117-16
5,220
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする