曜日別特売

ベアリングユニット 2穴 12mm

ベアリングユニット 2穴 12mm - NSK(日本精工)


取り付け説明書一式が付属
自己潤滑式ベアリングフランジユニット
ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。
内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意

仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:12mm●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-429アズワン品番65-8039-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046254SLFL12
7,240
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする