曜日別特売

ベアリングユニット 2穴 25mm

ベアリングユニット 2穴 25mm - NSK(日本精工)


フランジベアリング 25 mm シャフト 82.6 x 141.3 x 116.5 mm

仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:82.6mm●幅:42.21mm●深さ:141.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:192-9891アズワン品番65-7938-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046288MSFT25
20,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする