NSK(日本精工)
ベアリングユニット 2穴 40mm
フランジベアリング 40 mm シャフト 111.1 x 179.4 x 148.5 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:111.1mm●幅:54.18mm●深さ:179.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:148.5mm●コード番号:192-9893
アズワン品番
65-7939-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66046306
MSFT40
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方