曜日別特売

ベアリングユニット 4穴 30mm

ベアリングユニット 4穴 30mm - NSK(日本精工)


耐食性、自己潤滑ベアリング
頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性を重視する業界での使用に特に適しています。
取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:107.5mm●幅:107.5mm●深さ:41.4mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:83mm●コード番号:232-8675アズワン品番65-8051-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046385PSF30CR
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする