曜日別特売

ベアリングユニットインサート 20mm 47mm

ベアリングユニットインサート 20mm 47mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:233-7248アズワン品番65-7861-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046489YAR 204-2RF
6,740
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする