曜日別特売

ベアリングユニットインサート 25mm 52mm

ベアリングユニットインサート 25mm 52mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4241アズワン品番65-7952-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046507YAT 205
5,590
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする