ヤマビコ
ヘッジトリマー
超軽量で高耐久です。
メーカー独自の刃物設計・ハイパーブレードです。
国内排ガス規制適合エンジンを搭載し、さらに低燃費です。
品質に自信の2年保証(プロユーザー様)です。
造園業者向け剪定作業用に
仕様
●刈込幅(mm):580●ストローク数(rpm):2300●長さ(mm):943●幅(mm):254●高さ(mm):190●排気量(cc):21.2●タンク容量(L):0.39●固定レバー●片刃タイプ●原産国:日本●コード番号:367-7784
アズワン品番
67-2238-17
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66046699
HT2211S-600B
¥
73,860
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください