曜日別特売

ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V

ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V - AMPHENOL


Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート
Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。
挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃

仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8935アズワン品番65-7789-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047189C146 10B012 500 12
3,620
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする