曜日別特売

ヘビーデューティコネクタ 8極 16A 42 V

ヘビーデューティコネクタ 8極 16A 42 V - AMPHENOL


UL、CSA
Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート
Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。

仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985アズワン品番65-7789-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047225C146 10B008 000 2
2,140
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする