ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入

ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5401アズワン品番65-7757-47内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660473471648054
84,900
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする