曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ 64極 10A 250 V

ヘビーデューティパワーコネクタ 64極 10A 250 V - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート d64 シリーズ 64 極は、制御キャビネットの左側に保護導体接続、ねじ接続に対応します。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6189アズワン品番65-7746-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660473651584282
47,700
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする