曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ メス 10極 16A 250 V 1箱 10個入

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ メス 10極 16A 250 V 1箱 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●オス/メス:メス●ポール形式:10P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9964アズワン品番65-7724-79内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047469T2010102201-000
23,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする