ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HDD シリーズ オス 42極 10A 250 V

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HDD シリーズ オス 42極 10A 250 V - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:HDC HDD●オス/メス:オス●ポール形式:42P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:192-0098アズワン品番65-7656-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047496T2030422101-000
3,150
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする