曜日別特売

ボールねじサポートベアリング25mm75mm アンギュラ・コンタクト

ボールねじサポートベアリング25mm75mm アンギュラ・コンタクト - NSK(日本精工)


ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ
BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。
BSF-DTシリーズ
組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。
特長と利点
60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ
製品用途の情報
機械工具で使用するのに最適です。

仕様●内径:25mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:75mm●行数:2●静定格荷重:96kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:44kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9092アズワン品番65-7938-60内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66048239BSF2575DDUHP2BDT R BE4L5
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする