曜日別特売

ボールねじサポートベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト

ボールねじサポートベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト - NSK(日本精工)


ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ
BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付けられる状態で提供されます。基油に合成炭化水素油を用いた長寿命のリチウム石けんグリースが充填された状態で提供されます。通常の運転条件下では、ベアリングは耐用期間にわたって潤滑されます。外輪の外径面にある再給脂溝により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。両面シールタイプのベアリングです。内輪の溝内に接触する低摩擦の接触リップシールは、最小限の摩擦トルクと発熱で、優れたシール性能を提供します。予圧は製造時に設定されているため、ロックナットを推奨トルクで締め付けることで適切な荷重を得られます。
BSN-DTシリーズ
組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。
特長と利点
60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下)
製品用途の情報
機械工具で使用するのに最適です。

仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:38mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:94kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:57.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6954アズワン品番65-7940-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66048248BSN3072DDUHP2B R BE4L5
60,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする