曜日別特売

ボールベアリング100mm215mm6320/C3

ボールベアリング100mm215mm6320/C3 - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング

仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5366アズワン品番65-7893-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660483886320/C3
95,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする