曜日別特売

ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4

ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4 - SKF(日本エスケイエフ)


SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF
The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed
As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing
Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing
What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds
They can take a radial load combined with a limited axial load.

仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660485286324/C4
271,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする