ボールベアリング12mm32mm 深溝6201-2Z/VA228

ボールベアリング12mm32mm 深溝6201-2Z/VA228 - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:1●静定格荷重:3.1kN●ボール材質:炭素鋼●ケージ材質:グラファイト●レース種類:プレーン●動定格荷重:7.28kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-7082アズワン品番65-7928-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660485646201-2Z/VA228
27,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする