曜日別特売

ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA

ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA - SKF(日本エスケイエフ)


SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is present
It has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loads
It has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longer
Thanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environments
It keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating parts
Youll find them in heavy industry, for example in the energy sector
Why is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forces
It can also be affected by solvents, coolants and lubricants
This means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.

仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065アズワン品番65-7936-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604860761928 MA
273,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする