曜日別特売

ボールベアリング17mm26mm ラジアル

ボールベアリング17mm26mm ラジアル - NSK(日本精工)


NSKメトリックボールベアリング - 開放型
NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応
高速動作

仕様●内径:17mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.46kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.31kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9990アズワン品番65-8050-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604872061803TN
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする