曜日別特売

ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3

ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0632アズワン品番65-7862-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660489303205 ATN9/C3
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする