ボールベアリング25mm60mm スラスト

ボールベアリング25mm60mm スラスト - SKF(日本エスケイエフ)


SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 25 mm、外径 60 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様●内径:25mm●外径:60mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6323アズワン品番65-7922-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604898451405
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする