曜日別特売

ボールベアリング30mm62mm 自動調心2206 E-2RS1TN9/C3

ボールベアリング30mm62mm 自動調心2206 E-2RS1TN9/C3 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7078アズワン品番65-7860-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660490452206 E-2RS1TN9/C3
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする