曜日別特売

ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト

ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト - NSK(日本精工)


These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction
The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing
Single Row Angular Contact Bearing
Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required
The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:19.6kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:32.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8509アズワン品番65-8050-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660491857207BEAT85
8,910
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする