ボールベアリング40mm68mmW 6008-2RS1/VP311

ボールベアリング40mm68mmW 6008-2RS1/VP311 - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径 40 mm、外径 68 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0455アズワン品番65-7929-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049280W 6008-2RS1/VP311
59,500
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする