曜日別特売

ボールベアリング45mm85mm1726209-2RS1

ボールベアリング45mm85mm1726209-2RS1 - SKF(日本エスケイエフ)


SKF インサートベアリングは、内径 45 mm、外径 85 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1873アズワン品番65-7944-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660493951726209-2RS1
9,650
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする