曜日別特売

ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3

ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9820アズワン品番65-7936-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660495442311 K/C3
50,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする