ボールベアリング70mm110mm
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
- 仕様
- ●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6405
- アズワン品番
- 65-7922-14
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



















