SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング75mm130mm3215 A
仕様
●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:41.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9900
アズワン品番
65-7903-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049867
3215 A
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方