ボールベアリング80mm140mm 深溝6216/C3VL0241

ボールベアリング80mm140mm 深溝6216/C3VL0241 - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:80mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:55kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:72.8kN●コード番号:207-6578アズワン品番65-7928-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660499556216/C3VL0241
353,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする