曜日別特売

ボールベアリング90mm160mm 自動調心1218

ボールベアリング90mm160mm 自動調心1218 - SKF(日本エスケイエフ)


SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 90 mm と外径 160 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:90mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:30mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1775アズワン品番65-7942-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660501041218
60,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする