曜日別特売

ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM

ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM - SKF(日本エスケイエフ)


SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same time
As the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficulty
This, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo
When used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction only
To support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.

仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313アズワン品番65-7931-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660501297319 BECBM
261,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする