メイコー
マグネット蛍光スケール 5本入
マグネット式蛍光発色スケール
用途:被検査品の寸法測定・写真撮影(暗室内紫外線照射下)
仕様
●本体:マグネット●目盛り:蛍光仕様●長さ:200mm●最小目盛り:1mm
アズワン品番
67-2515-54
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66052999
-
¥
8,400
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください