曜日別特売

マニホールドブロック MSシリーズ

マニホールドブロック MSシリーズ - Festo


Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 14 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1860アズワン品番65-8037-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053236MS4-FRM-1/4-Z
6,660
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする