マニホールドブロック VABMシリーズ
Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 9 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/4、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 842 g 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0202
アズワン品番65-7992-25
内容量1個