マニホールドブロック VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66053254
品番
VABM-B10-20S-G14-9-P3
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980


Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 9 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/4、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 842 g 2 - 中程度の腐食応力

仕様
●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0202
アズワン品番
65-7992-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする