曜日別特売

ミニI/Oコネクタ 1セット 550個入

ミニI/Oコネクタ 1セット 550個入 - AMPHENOL


Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん合されたペアによる 360 ° シールドにより、優れた EMI 保護を実現しています。外部シールド:ステンレススチール、ニッケルめっき(プラグ)、又はスズめっき(レセプタクル) 熱可塑樹脂絶縁体、UL94V-0 コンタクト:銅合金めっき、ニッケル上に金めっき(かん合部) RJ45 に比べてポート密度が向上しています の高いデータレート性能

仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1857アズワン品番65-7503-37内容量1セット(550個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053446ND9AS3200
399,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする