曜日別特売

モバイルバッテリースリープ防止用USBモジュール

モバイルバッテリースリープ防止用USBモジュール - EdelWorks


多くのモバイルバッテリーは、使用しないときにスリープするようになっています。
USBload2 は、モバイルバッテリーに定期的に電流を流し、モバイルバッテリーをスリープさせないようにするモジュールです。
旧製品のUSBloadではモバイルバッテリーによってオス側が差し込めない場合がありましたが、USBload2では対策としてAタイプのオスコネクタを搭載しています。
使い方は、USBload2のオス側をモバイルバッテリーに差し込み、メス側のコネクタに給電用USBケーブルを差し込みます。
USBload2は、端子を結線することで、消費電流と間欠期間を設定できます。
設定:使用するモバイルバッテリーにあわせて、パターンをショートさせる設定を行ってください。
詳しくは、サポートページをご覧ください。

仕様●サイズ:35.6×17×11mm●消費電流値:100mA~400mA●電流間欠期間:約8~24秒●電流増減インターバル:約10~30秒アズワン品番67-0369-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054740USBLOAD2
1,990
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする