曜日別特売

リードスイッチ

リードスイッチ - KEMET
仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-0874アズワン品番65-7809-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069248OHD1-125M
1,190
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする