曜日別特売

リードスイッチ

リードスイッチ - KEMET


The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures
Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR
The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.

仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-1067アズワン品番65-7811-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069300OHD1-45B
920
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする