リードスイッチ

リードスイッチ - KEMET


High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.

仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1050アズワン品番65-7810-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069370TRS5-80BLRU
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする