リードスイッチ 1セット 60個入

リードスイッチ 1セット 60個入 - KEMETリードスイッチ 1セット 60個入 - KEMET


The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures
Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR
The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.

内容量1セット(60個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069546OHD1-60M65-7812-53
55,100
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
66069555OHD1-115M65-7809-67
55,100
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
66069564OHD1-105M65-7811-63
55,100
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
66069580OHD1-85M65-7812-64
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
66069589OHD1-125M65-7841-49
55,100
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
66069598OHD1-40B65-7813-78
50,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする