曜日別特売

リニア アクチュエータ MLS

リニア アクチュエータ MLS - Thomson Linear


Thomson Linear MLS11A05 は、単一モータスタックと定格電流 0.5 A の回転ねじ構成の NEMA 11 サイズ電動リードねじです。競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1143アズワン品番65-7946-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069930MLS11A05-M06120P10000N-A000-XF1
119,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする