曜日別特売

リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 23mm

リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 23mm - THK


SHS-C リニアキャリッジ
THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。

仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0026アズワン品番65-7849-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070018SHS25C1SS(GK)
24,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする